!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE CONTROLE ZONE 1 FROID 1CHAUFFAGE

TROUSSE CONTROLE ZONE 1 FROID 1CHAUFFAGE

HONEYWELL HOME

TROUSSE CONTROLE ZONE 1 FROID 1CHAUFFAGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TROUSSE CONTROLE ZONE 1 FROID 1CHAUFFAGE

TROUSSE CONTROLE ZONE 1 FROID 1CHAUFFAGE

HONEYWELL HOME

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $466.61 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NECHZ311K
  • N° de modèle du manufacturier HZ311K
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de contrôle
  • Tension (VCA)24
  • Largeur (po)8 po
  • Intensité de sortie (A)6,25 VA
  • Désignations des bornesC, G, M1, M4, M6, R, RC, W, Y
  • Méthode d'alimentation24 V CA
  • ApplicationContrôle le flux d'air dans les systèmes de chauffage et de refroidissement
  • À utiliser avecSystèmes de zones vraies : RedLINK TM lorsqu'il est utilisé avec 3RCP1
  • Type Panneau pour applications conventionnelles à un étage jusqu'à 3 zones 1H/1C
  • Hauteur (po) 8-1/8 po
  • Profondeur (po) 2 po
  • Connexion Bornes à bouton-poussoir
  • Plage de température ambiante -20 Degrees à 150 Degrees F
  • Couleur Gris
  • Exigence(s) 1 thermostat de chauffage, 1 thermostat de refroidissement
  • Comprend Transformateur AT140A1042 40 VA, transformateur AT175A1008 75 VA, capteur de température de l'air C7735A1000 de décharge DATS (DATS) DATS, relais de contrôle d'amortisseur esclave
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande