!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 1/2 PO, TEMPÉRATURE MAX. 350 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE, BRONZE COULÉ

CRÉPINE EN Y, 1/2 PO, TEMPÉRATURE MAX. 350 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE, BRONZE COULÉ

APOLLO

CRÉPINE EN Y, 1/2 PO, TEMPÉRATURE MAX. 350 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE, BRONZE COULÉ close
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
CRÉPINE EN Y, 1/2 PO, TEMPÉRATURE MAX. 350 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE, BRONZE COULÉ

CRÉPINE EN Y, 1/2 PO, TEMPÉRATURE MAX. 350 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE, BRONZE COULÉ

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.32 / CHAQUE
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
  • N° article CBI59-003-01
  • N° de modèle du manufacturier 5900301
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.72 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Longueur2 11/16 po
  • Matériau de boîtierBronze coulé
  • Pression max.400 lb/po2
  • Surface de tamis3,2 po2
  • NormesCRN-0E 8959.5
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Matériau de crépine Acier inoxydable
  • Comprend un tamis Oui
  • Température max. 350 Degrees F
  • Série Série 59