!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTIER DE CRÉPINE EN Y, 80 MICRON, DÉBIT 13 GAL/MIN, 3/4 PO, NPT, 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316, ACÉTAL

BOÎTIER DE CRÉPINE EN Y, 80 MICRON, DÉBIT 13 GAL/MIN, 3/4 PO, NPT, 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316, ACÉTAL

AMIAD

BOÎTIER DE CRÉPINE EN Y, 80 MICRON, DÉBIT 13 GAL/MIN, 3/4 PO, NPT, 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316, ACÉTAL close
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
BOÎTIER DE CRÉPINE EN Y, 80 MICRON, DÉBIT 13 GAL/MIN, 3/4 PO, NPT, 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316, ACÉTAL

BOÎTIER DE CRÉPINE EN Y, 80 MICRON, DÉBIT 13 GAL/MIN, 3/4 PO, NPT, 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316, ACÉTAL

AMIAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.93 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2P801
  • N° de modèle du manufacturier 010000-000010
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161525
  • PAGE DU CATALOGUE # 1817
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîtier de crépine en Y
  • Longueur6 3/8 po
  • Orifice de purge3/4 po
  • Matériau de boîtierAcétal
  • Pression max.150 lb/po2
  • Plage de microns80 micron
  • Surface de tamis17 po2
  • Taille de tuyau 3/4 po
  • Hauteur 7 po
  • Matériau de crépine Acier inoxydable 316
  • Débit 13 gal/min
  • Température max. 140 Degrees F
  • Type de connexion du port 1 NPT
  • Matériau de joint NBR
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)