!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 177 MICRON, 166 LB/PO2, 1-1/2 PO, 80 MAILLES, NPT, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, POLYPROPYLÈNE

CRÉPINE EN Y, 177 MICRON, 166 LB/PO2, 1-1/2 PO, 80 MAILLES, NPT, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, POLYPROPYLÈNE

BANJO

CRÉPINE EN Y, 177 MICRON, 166 LB/PO2, 1-1/2 PO, 80 MAILLES, NPT, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, POLYPROPYLÈNE close
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
CRÉPINE EN Y, 177 MICRON, 166 LB/PO2, 1-1/2 PO, 80 MAILLES, NPT, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, POLYPROPYLÈNE

CRÉPINE EN Y, 177 MICRON, 166 LB/PO2, 1-1/2 PO, 80 MAILLES, NPT, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, POLYPROPYLÈNE

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $122.50 / CHAQUE
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
  • N° article BNJLS150-80
  • N° de modèle du manufacturier LS150-80
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.11 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit166 lb/po²
  • Hauteur9 5/8 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierPolypropylène
  • Pression max.150 lb/po², 166 à 100 Degrees F
  • Plage de microns177 micron
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 21-1/2 po
  • Genre du port 2Femelle
  • Matériau de jointEPDM
  • Type de crépineMaille
  • Taille de tuyau 1-1/2 po
  • Longueur 9 7/8 po
  • Orifice de purge 1 po
  • Taille de maille 80
  • Comprend un tamis Tamis inclus
  • Température max. 150 Degrees F
  • Taille de connexion du port 1 1-1/2 po
  • Genre du port 1 Femelle
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Taille de connexion du port 3 1 po
  • Série LS