!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, DÉBIT 30 GAL/MIN, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F, ACÉTAL

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 30 GAL/MIN, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F, ACÉTAL

AMIAD

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 30 GAL/MIN, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F, ACÉTAL close
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
CRÉPINE EN Y, DÉBIT 30 GAL/MIN, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F, ACÉTAL

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 30 GAL/MIN, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 140 DEGREES F, ACÉTAL

AMIAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.83 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2P803
  • N° de modèle du manufacturier 010002-000004
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161525
  • PAGE DU CATALOGUE # 1817
  • Poids à l’expédition 1.23 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Longueur4 7/8 po
  • Orifice de purge3/4 po
  • Matériau de boîtierAcétal
  • Comprend un tamisTamis non inclus
  • Température max.140 Degrees F
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 2NPT
  • Type de connexion du port 3NPT
  • Matériau de jointNBR
  • Taille de tuyau 1 po
  • Hauteur 7 po
  • Taille de maille 20
  • Débit 30 gal/min
  • Pression max. 150 lb/po2
  • Taille de connexion du port 1 1 po
  • Taille de connexion du port 2 1 po
  • Taille de connexion du port 3 3/4 po
  • Surface de tamis 17 po2
  • Type de crépine Maille
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)