!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 125 LB/PO2, 2 PO, 20 MAILLES, NPT, PVC

CRÉPINE EN Y, 125 LB/PO2, 2 PO, 20 MAILLES, NPT, PVC

HAYWARD

CRÉPINE EN Y, 125 LB/PO2, 2 PO, 20 MAILLES, NPT, PVC close
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
CRÉPINE EN Y, 125 LB/PO2, 2 PO, 20 MAILLES, NPT, PVC

CRÉPINE EN Y, 125 LB/PO2, 2 PO, 20 MAILLES, NPT, PVC

HAYWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $389.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3CED6
  • N° de modèle du manufacturier YS10200T
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit125 lb/po2
  • Hauteur7 1/8 po
  • Matériau de crépinePVC
  • Matériau de boîtierPVC
  • Comprend un tamisTamis inclus
  • Taille de connexion du port 12 po
  • Taille de connexion du port 22 po
  • Taille de connexion du port 32 po
  • Surface de tamis28,86 po2
  • SérieYS
  • Type de crépineMaille
  • Taille de tuyau 2 po
  • Longueur 7 5/8 po
  • Orifice de purge 2 po
  • Taille de maille 20
  • Coéfficient de débit Cv 28 gal/min
  • Pression max. 125 à 100 Degrees F, 150 lb/po²
  • Type de connexion du port 1 NPT
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Type de connexion du port 3 NPT
  • Matériau de joint FPM
  • Normes ASTM D1784