!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 177 MICRON, 192 LB/PO2, 1/2 PO, 80 MAILLES, NPT, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, POLYPROPYLÈNE

CRÉPINE EN Y, 177 MICRON, 192 LB/PO2, 1/2 PO, 80 MAILLES, NPT, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, POLYPROPYLÈNE

BANJO

CRÉPINE EN Y, 177 MICRON, 192 LB/PO2, 1/2 PO, 80 MAILLES, NPT, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, POLYPROPYLÈNE close
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
CRÉPINE EN Y, 177 MICRON, 192 LB/PO2, 1/2 PO, 80 MAILLES, NPT, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, POLYPROPYLÈNE

CRÉPINE EN Y, 177 MICRON, 192 LB/PO2, 1/2 PO, 80 MAILLES, NPT, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, POLYPROPYLÈNE

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3DTZ4
  • N° de modèle du manufacturier LS050-80
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit192 lb/po²
  • Hauteur6 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierPolypropylène
  • Pression max.192 à 100 Degrees F, 225 lb/po²
  • Plage de microns177 micron
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 21/2 po
  • Genre du port 2Femelle
  • Matériau de jointEPDM
  • Type de crépineMaille
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Longueur 5 7/8 po
  • Orifice de purge 1/4 po
  • Taille de maille 80
  • Comprend un tamis Tamis inclus
  • Température max. 150 Degrees F
  • Taille de connexion du port 1 1/2 po
  • Genre du port 1 Femelle
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Taille de connexion du port 3 1/4 po
  • Série LS