!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 840, 200 LB/PO2, 1 1/2 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 450 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304

CRÉPINE EN Y, 840, 200 LB/PO2, 1 1/2 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 450 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304

KECKLEY

CRÉPINE EN Y, 840, 200 LB/PO2, 1 1/2 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 450 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304 close
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
CRÉPINE EN Y, 840, 200 LB/PO2, 1 1/2 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 450 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304

CRÉPINE EN Y, 840, 200 LB/PO2, 1 1/2 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 450 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304

KECKLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $226.34 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45AK87
  • N° de modèle du manufacturier 11/21THY-BCM20M34-FTI-F
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit200 lb/po²
  • Hauteur6 1/4 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierBronze
  • Coéfficient de débit Cv61 gal/min
  • Comprend un tamisOui
  • Température max.450 Degrees F
  • Taille de connexion du port 11 1/2 po
  • Taille de connexion du port 21 1/2 po
  • Taille de connexion du port 31/2 po
  • Surface de tamis19,94 po²
  • SérieF150
  • Type de crépineMaille
  • Taille de tuyau 1 1/2 po
  • Longueur 6 1/4 po
  • Orifice de purge 1/2 po
  • Taille de maille 20 mailles
  • Classe 125
  • À utiliser avec Gaz, huile, vapeur, eau
  • Pression max. 125 lb/po² à 450 Degrees F WSP, 200 lb/po² à 150 Degrees F WOG
  • Plage de microns 840
  • Type de connexion du port 1 NPT
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Type de connexion du port 3 NPT
  • Matériau de joint Fibre
  • Normes ASME B16.8, ASTM B 584 C84400
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)