!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 840, 400 LB/PO2, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 406 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

CRÉPINE EN Y, 840, 400 LB/PO2, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 406 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

KECKLEY

CRÉPINE EN Y, 840, 400 LB/PO2, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 406 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE close
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
CRÉPINE EN Y, 840, 400 LB/PO2, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 406 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

CRÉPINE EN Y, 840, 400 LB/PO2, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, TEMPÉRATURE MAX. 406 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

KECKLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.84 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45AK90
  • N° de modèle du manufacturier 13THY-CIM20M34-FTI-B7
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit400 lb/po²
  • Hauteur4 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierFonte
  • Coéfficient de débit Cv22 gal/min
  • Comprend un tamisOui
  • Température max.406 Degrees F
  • Taille de connexion du port 11 po
  • Taille de connexion du port 21 po
  • Taille de connexion du port 33/8 po
  • Surface de tamis8,06 po²
  • SérieB7
  • Type de crépineMaille
  • Taille de tuyau 1 po
  • Longueur 4 po
  • Orifice de purge 3/8 po
  • Taille de maille 20 mailles
  • Classe 250
  • À utiliser avec Gaz, huile, vapeur, eau
  • Pression max. 250 lb/po² à 406 Degrees F WSP, 400 lb/po² à 150 Degrees F WOG
  • Plage de microns 840
  • Type de connexion du port 1 NPT
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Type de connexion du port 3 NPT
  • Matériau de joint Graphite
  • Normes ASTM A126 classe B