!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 1 480 LB/PO2, 1 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, 100 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, ACIER AU CARBONE

CRÉPINE EN Y, 1 480 LB/PO2, 1 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, 100 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, ACIER AU CARBONE

MUELLER STEAM SPECIALTY

CRÉPINE EN Y, 1 480 LB/PO2, 1 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, 100 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, ACIER AU CARBONE close
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
CRÉPINE EN Y, 1 480 LB/PO2, 1 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, 100 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, ACIER AU CARBONE

CRÉPINE EN Y, 1 480 LB/PO2, 1 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, 100 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, ACIER AU CARBONE

MUELLER STEAM SPECIALTY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $537.98 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RND9
  • N° de modèle du manufacturier 1 581 CS Screwed ends
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit1 480 lb/po²
  • Hauteur5 3/8 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierAcier au carbone
  • Coéfficient de débit Cv15 gal/min
  • Comprend un tamisOui
  • Température max.100 Degrees F
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 21 po
  • Genre du port 2Femelle
  • Type de connexion du port 3NPT
  • Matériau de jointSpirale remplie de graphite
  • NormesASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC, WQA
  • Taille de tuyau 1 po
  • Longueur 4 5/8 po
  • Orifice de purge 3/8 po
  • Taille de l'écran perforé 0,062 po
  • Classe 600
  • À utiliser avec Vapeur, eau
  • Pression max. 1 015 lb/po² à 750 Degrees F, 1 480 lb/po² à -20 Degrees F à 100 Degrees F
  • Taille de connexion du port 1 1 po
  • Genre du port 1 Femelle
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Taille de connexion du port 3 3/8 po
  • Surface de tamis 0,06 po²
  • Série 581
  • Type de crépine Perforé