!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 1 440 LB/PO2, 1/2 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, 100 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, ACIER INOXYDABLE

CRÉPINE EN Y, 1 440 LB/PO2, 1/2 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, 100 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, ACIER INOXYDABLE

MUELLER STEAM SPECIALTY

CRÉPINE EN Y, 1 440 LB/PO2, 1/2 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, 100 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, ACIER INOXYDABLE close
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
CRÉPINE EN Y, 1 440 LB/PO2, 1/2 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, 100 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, ACIER INOXYDABLE

CRÉPINE EN Y, 1 440 LB/PO2, 1/2 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, 100 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, ACIER INOXYDABLE

MUELLER STEAM SPECIALTY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $388.59 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RNF8
  • N° de modèle du manufacturier 1/2 581-SS screwed end
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit1 440 lb/po²
  • Hauteur4 3/8 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierAcier inoxydable
  • À utiliser avecVapeur, eau
  • Pression max.1 440 lb/po² à 100 Degrees F, 845 lb/po² à 750 Degrees F
  • Taille de connexion du port 11/2 po
  • Genre du port 1Femelle
  • Taille de connexion du port 2NPT
  • Taille de connexion du port 31/4 po
  • Surface de tamis0,06 po2
  • Série581
  • Type de crépinePerforé
  • Taille de tuyau 1/2 po
  • Longueur 3 po
  • Orifice de purge 1/4 po
  • Taille de l'écran perforé 0,062 po
  • Classe 600
  • Comprend un tamis Tamis inclus
  • Température max. 100 Degrees F
  • Type de connexion du port 1 NPT
  • Taille de connexion du port 2 1/2 po
  • Genre du port 2 Femelle
  • Type de connexion du port 3 NPT
  • Matériau de joint Acier inoxydable spiralé, rempli de graphite
  • Normes ASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC, WQA