!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 841 MICRON, DÉBIT 13 GAL/MIN, 300 LB/PO2, 1 1/4 PO, 20 MAILLES, NPT, 180 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304

CRÉPINE EN Y, 841 MICRON, DÉBIT 13 GAL/MIN, 300 LB/PO2, 1 1/4 PO, 20 MAILLES, NPT, 180 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304

ZURN WILKINS

CRÉPINE EN Y, 841 MICRON, DÉBIT 13 GAL/MIN, 300 LB/PO2, 1 1/4 PO, 20 MAILLES, NPT, 180 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304 close
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
CRÉPINE EN Y, 841 MICRON, DÉBIT 13 GAL/MIN, 300 LB/PO2, 1 1/4 PO, 20 MAILLES, NPT, 180 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304

CRÉPINE EN Y, 841 MICRON, DÉBIT 13 GAL/MIN, 300 LB/PO2, 1 1/4 PO, 20 MAILLES, NPT, 180 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304

ZURN WILKINS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $181.89 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22N585
  • N° de modèle du manufacturier 114-SXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit300 lb/po2
  • Hauteur4 3/4 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierBronze
  • À utiliser avecEau
  • Pression max.300 lb/po² WOG
  • Plage de microns841 micron
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 21 1/4 po
  • Genre du port 2Femelle
  • Type de connexion du port 3NPT
  • Matériau de jointBuna-Nitrile
  • NormesNSF/ANSI/CAN 61
  • Taille de tuyau 1 1/4 po
  • Longueur 5 3/8 po
  • Orifice de purge 1/2 po
  • Taille de maille 20
  • Débit 13 gal/min
  • Comprend un tamis Tamis inclus
  • Température max. 180 Degrees F
  • Taille de connexion du port 1 1 1/4 po
  • Genre du port 1 Femelle
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Taille de connexion du port 3 1/2 po
  • Genre du port 3 Femelle
  • Série SXL
  • Type de crépine Maille