!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, DÉBIT 31 PI3/MIN STANDARD À 100 LB/PO2, 800 LB/PO2, 1 1/4 PO, 50 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 316

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 31 PI3/MIN STANDARD À 100 LB/PO2, 800 LB/PO2, 1 1/4 PO, 50 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 316

APPROVED VENDOR

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 31 PI3/MIN STANDARD À 100 LB/PO2, 800 LB/PO2, 1 1/4 PO, 50 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 316 close
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
CRÉPINE EN Y, DÉBIT 31 PI3/MIN STANDARD À 100 LB/PO2, 800 LB/PO2, 1 1/4 PO, 50 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 316

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 31 PI3/MIN STANDARD À 100 LB/PO2, 800 LB/PO2, 1 1/4 PO, 50 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $263.01 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20XM21
  • N° de modèle du manufacturier G-YSS-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • Poids à l’expédition 1.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit800 lb/po2
  • Hauteur4 1/8 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 316
  • Matériau de boîtierAcier inoxydable
  • Comprend un tamisTamis inclus
  • Température max.425 Degrees F
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 21 1/4 po
  • Genre du port 2Femelle
  • Conforme à la directive RoHSConforme à la directive RoHS
  • SérieYSS
  • Type de crépineMaille
  • Taille de tuyau 1 1/4 po
  • Longueur 4 1/8 po
  • Orifice de purge 1/2 po
  • Taille de maille 50
  • Débit 31 pi³/min standard à 100 lb/po2
  • Pression max. 800 lb/po2 CWP
  • Taille de connexion du port 1 1 1/4 po
  • Genre du port 1 Femelle
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Type de connexion du port 3 Métrique
  • Matériau de joint PTFE
  • Normes ISO, MSS SP-110, conforme à la norme RoHS