!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2, 1-1/2 PO, 20 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304, BRONZE

CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2, 1-1/2 PO, 20 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304, BRONZE

APPROVED VENDOR

CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2, 1-1/2 PO, 20 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304, BRONZE close
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
CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2, 1-1/2 PO, 20 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304, BRONZE

CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2, 1-1/2 PO, 20 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304, BRONZE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.39 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6NPX3
  • N° de modèle du manufacturier 6NPX3
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit400 lb/po2
  • Hauteur4 1/4 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierBronze
  • Pression max.125 lb/po² à 353 Degrees F, 400 lb/po² à 210 Degrees F
  • Genre du port 1Femelle
  • Genre du port 2Femelle
  • Matériau de jointPTFE
  • Type de crépineMaille
  • Taille de tuyau 1-1/2 po
  • Longueur 4 7/8 po
  • Orifice de purge 1-1/2 po
  • Taille de maille 20
  • Classe 300
  • Type de connexion du port 1 NPT
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Surface de tamis 1,56 po2
  • Normes ASTM B584