!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, 400 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE, LAITON

CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, 400 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE, LAITON

BELL & GOSSETT

CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, 400 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE, LAITON close
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
CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, 400 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE, LAITON

CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 1 PO, 20 MAILLES, NPT, 400 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE, LAITON

BELL & GOSSETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $329.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4NU92
  • N° de modèle du manufacturier 420C - 1"
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142504
  • PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit400 lb/po2 à 150 Degrees F
  • Hauteur3 3/8 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable
  • Matériau de boîtierLaiton
  • Comprend un tamisTamis inclus
  • Température max.400 Degrees F
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 21 po
  • Genre du port 2Femelle
  • Type de connexion du port 3NPT
  • Série420C
  • Taille de tuyau 1 po
  • Longueur 4 1/2 po
  • Orifice de purge 3/8 po
  • Taille de maille 20
  • À utiliser avec Huile, vapeur, eau
  • Pression max. 300 lb/po² WSP, 400 lb/po² WOG
  • Taille de connexion du port 1 1 po
  • Genre du port 1 Femelle
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Taille de connexion du port 3 3/8 po
  • Genre du port 3 Femelle
  • Type de crépine Maille