!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, DÉBIT 27 PI3/MIN À 100 LB/PO2, 800 LB/PO2, 1 PO, 50 MAILLES, NPT, 425 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 27 PI3/MIN À 100 LB/PO2, 800 LB/PO2, 1 PO, 50 MAILLES, NPT, 425 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316

APPROVED VENDOR

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 27 PI3/MIN À 100 LB/PO2, 800 LB/PO2, 1 PO, 50 MAILLES, NPT, 425 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CRÉPINE EN Y, DÉBIT 27 PI3/MIN À 100 LB/PO2, 800 LB/PO2, 1 PO, 50 MAILLES, NPT, 425 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 27 PI3/MIN À 100 LB/PO2, 800 LB/PO2, 1 PO, 50 MAILLES, NPT, 425 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $243.37 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG20XM20
  • N° de modèle du manufacturier G-YSS-100
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit800 lb/po2
  • Hauteur3 1/4 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 316
  • Matériau de boîtierAcier inoxydable
  • Comprend un tamisTamis inclus
  • Température max.425 Degrees F
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 21 po
  • Genre du port 2Femelle
  • Conforme à la directive RoHSConforme à la directive RoHS
  • SérieYSS
  • Type de crépineMaille
  • Taille de tuyau 1 po
  • Longueur 3 1/2 po
  • Orifice de purge 1/2 po
  • Taille de maille 50
  • Débit 27 pi³/min à 100 lb/po²
  • Pression max. 800 lb/po2 CWP
  • Taille de connexion du port 1 1 po
  • Genre du port 1 Femelle
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Type de connexion du port 3 Métrique
  • Matériau de joint PTFE
  • Normes ISO, MSS SP-110, conforme à la norme RoHS
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande