!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 500 LB/PO2, 6 PO, PERFORÉ, À BRIDE, 0,125 PO, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

CRÉPINE EN Y, 500 LB/PO2, 6 PO, PERFORÉ, À BRIDE, 0,125 PO, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

MUELLER STEAM SPECIALTY

CRÉPINE EN Y, 500 LB/PO2, 6 PO, PERFORÉ, À BRIDE, 0,125 PO, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE close
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
CRÉPINE EN Y, 500 LB/PO2, 6 PO, PERFORÉ, À BRIDE, 0,125 PO, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

CRÉPINE EN Y, 500 LB/PO2, 6 PO, PERFORÉ, À BRIDE, 0,125 PO, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

MUELLER STEAM SPECIALTY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,535.57 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RNJ3
  • N° de modèle du manufacturier 6 752 Iron Body flanged
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1817
  • Poids à l’expédition 277.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit500 lb/po2
  • Hauteur27 1/2 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierFonte
  • À utiliser avecVapeur, eau
  • Pression max.250 lb/po² à 450 Degrees F, 500 lb/po² à -20 à 150 Degrees F
  • Taille de connexion du port 16 po
  • Taille de connexion du port 26 po
  • Taille de connexion du port 32 po
  • Surface de tamis0,06 po2
  • Série752
  • Type de crépinePerforé
  • Taille de tuyau 6 po
  • Longueur 20 1/4 po
  • Orifice de purge 2 po
  • Taille de l'écran perforé 0,125 po
  • Classe 250
  • Comprend un tamis Tamis inclus
  • Température max. 150 Degrees F
  • Type de connexion du port 1 À bride
  • Taille de connexion du port 2 À bride
  • Type de connexion du port 3 NPT
  • Matériau de joint Sans amiante
  • Normes ASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC, WQA