!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 840 MICRON, 250 LB/PO2 À 250 DEGREES F, 2 PO, 20 MAILLES, COMPRESSION, ACIER INOXYDABLE 302, BRONZE

CRÉPINE EN Y, 840 MICRON, 250 LB/PO2 À 250 DEGREES F, 2 PO, 20 MAILLES, COMPRESSION, ACIER INOXYDABLE 302, BRONZE

APOLLO

CRÉPINE EN Y, 840 MICRON, 250 LB/PO2 À 250 DEGREES F, 2 PO, 20 MAILLES, COMPRESSION, ACIER INOXYDABLE 302, BRONZE close
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
CRÉPINE EN Y, 840 MICRON, 250 LB/PO2 À 250 DEGREES F, 2 PO, 20 MAILLES, COMPRESSION, ACIER INOXYDABLE 302, BRONZE

CRÉPINE EN Y, 840 MICRON, 250 LB/PO2 À 250 DEGREES F, 2 PO, 20 MAILLES, COMPRESSION, ACIER INOXYDABLE 302, BRONZE

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $443.22 / CHAQUE
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
  • N° article GUS36N617
  • N° de modèle du manufacturier 59LF008P2PR
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit250 lb/po² à 250 Degrees F
  • Orifice de purge1 1/4 po
  • Taille de maille20
  • Coéfficient de débit Cv99 gal/min
  • Comprend un tamisTamis inclus
  • Température max.250 Degrees F
  • Taille de connexion du port 12 po
  • Taille de connexion du port 22 po
  • Taille de connexion du port 31 1/4 po
  • Surface de tamis0,03 po2
  • Série59LF PR
  • Type de crépineMaille
  • Taille de tuyau 2 po
  • Longueur 10 3/8 po
  • Matériau de crépine Acier inoxydable 302
  • Matériau de boîtier Bronze
  • À utiliser avec Eau
  • Pression max. 300 lb/po2
  • Plage de microns 840 micron
  • Type de connexion du port 1 Compression
  • Taille de connexion du port 2 Press
  • Type de connexion du port 3 Press
  • Matériau de joint PTFE
  • Normes Certifié ARRA, CRN 0E8959.5C, NSF/ANSI 372