!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 297 MICRON, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 3/8 PO, 16 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304

CRÉPINE EN Y, 297 MICRON, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 3/8 PO, 16 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304

APOLLO

CRÉPINE EN Y, 297 MICRON, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 3/8 PO, 16 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304 close
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
CRÉPINE EN Y, 297 MICRON, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 3/8 PO, 16 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304

CRÉPINE EN Y, 297 MICRON, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 3/8 PO, 16 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304

APOLLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.28 / CHAQUE
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
  • N° article GUS40D867
  • N° de modèle du manufacturier 59LF002P2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.76 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit400 lb/po2 à 150 Degrees F
  • Hauteur2 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierBronze
  • À utiliser avecEau
  • Pression max.400 lb/po2 CWP, 125 lb/po2 SWP
  • Plage de microns297 micron
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 23/8 po
  • Genre du port 2Femelle
  • Type de connexion du port 3NPT
  • Surface de tamis0,01 po2
  • Série59LF
  • Type de crépineMaille
  • Taille de tuyau 3/8 po
  • Longueur 2 3/4 po
  • Orifice de purge 1/4 po
  • Taille de maille 16
  • Classe 400 CWP-125 SWP
  • Comprend un tamis Tamis inclus
  • Température max. 353 Degrees F
  • Taille de connexion du port 1 3/8 po
  • Genre du port 1 Femelle
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Taille de connexion du port 3 1/4 po
  • Genre du port 3 Femelle
  • Matériau de joint PTFE
  • Normes Certifié ARRA, CRN 0E8959.5, NSF/ANSI 372