!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 3/4 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, ACIER INOXYDABLE, FONTE

CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 3/4 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, ACIER INOXYDABLE, FONTE

APPROVED VENDOR

CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 3/4 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, ACIER INOXYDABLE, FONTE close
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
CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 3/4 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, ACIER INOXYDABLE, FONTE

CRÉPINE EN Y, 400 LB/PO2 À 150 DEGREES F, 3/4 PO, PERFORÉ, NPT, 0,062 PO, ACIER INOXYDABLE, FONTE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.39 / CHAQUE
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
  • N° article GGM20H624
  • N° de modèle du manufacturier 20H624
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit400 lb/po2 à 150 Degrees F
  • Hauteur2 1/2 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable
  • Matériau de boîtierFonte
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 2NPT
  • Matériau de jointPTFE
  • Type de crépinePerforé
  • Taille de tuyau 3/4 po
  • Longueur 3 3/4 po
  • Orifice de purge 3/8 po
  • Taille de l'écran perforé 0,062 po
  • Pression max. 250 lb/po² à 406 Degrees F SWP, 400 lb/po² à 150 Degrees F WOG
  • Genre du port 1 Femelle
  • Genre du port 2 Femelle
  • Normes ASTM A126 classe B
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)