!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 200 LB/PO2, 4 PO, PERFORÉ, À BRIDE, 0,062 PO, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

CRÉPINE EN Y, 200 LB/PO2, 4 PO, PERFORÉ, À BRIDE, 0,062 PO, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

MUELLER STEAM SPECIALTY

CRÉPINE EN Y, 200 LB/PO2, 4 PO, PERFORÉ, À BRIDE, 0,062 PO, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE close
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
CRÉPINE EN Y, 200 LB/PO2, 4 PO, PERFORÉ, À BRIDE, 0,062 PO, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

CRÉPINE EN Y, 200 LB/PO2, 4 PO, PERFORÉ, À BRIDE, 0,062 PO, 150 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 304, FONTE

MUELLER STEAM SPECIALTY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,208.49 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1RNY2
  • N° de modèle du manufacturier 4 758 N
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 75.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit200 lb/po²
  • Hauteur27 5/8 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierFonte
  • Coéfficient de débit Cv245 gal/min
  • Comprend un tamisOui
  • Température max.150 Degrees F
  • Type de connexion du port 1À bride
  • Taille de connexion du port 2À bride
  • Type de connexion du port 3NPT
  • Matériau de jointSans amiante
  • NormesASSE, CSA, FM, NSF, UL, ULC, USC, WQA
  • Taille de tuyau 4 po
  • Longueur 12 1/8 po
  • Orifice de purge 1 1/2 po
  • Taille de l'écran perforé 0,062 po
  • Classe 125
  • À utiliser avec Vapeur, eau
  • Pression max. 125 lb/po² à 450 Degrees F, 200 lb/po² à -20 à 150 Degrees F
  • Taille de connexion du port 1 4 po
  • Taille de connexion du port 2 4 po
  • Taille de connexion du port 3 1 1/2 po
  • Surface de tamis 0,06 po²
  • Série 758
  • Type de crépine Perforé