!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, 80 MICRON, DÉBIT 60 GAL/MIN, 1-1/2 PO, 12 MAILLES, NPT, 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316, ACÉTAL

CRÉPINE EN Y, 80 MICRON, DÉBIT 60 GAL/MIN, 1-1/2 PO, 12 MAILLES, NPT, 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316, ACÉTAL

AMIAD

CRÉPINE EN Y, 80 MICRON, DÉBIT 60 GAL/MIN, 1-1/2 PO, 12 MAILLES, NPT, 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316, ACÉTAL close
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
CRÉPINE EN Y, 80 MICRON, DÉBIT 60 GAL/MIN, 1-1/2 PO, 12 MAILLES, NPT, 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316, ACÉTAL

CRÉPINE EN Y, 80 MICRON, DÉBIT 60 GAL/MIN, 1-1/2 PO, 12 MAILLES, NPT, 140 DEGREES F, ACIER INOXYDABLE 316, ACÉTAL

AMIAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $111.11 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PHP4
  • N° de modèle du manufacturier 010004-000001
  • N° de classification normalisée des produits et services 40161525
  • PAGE DU CATALOGUE # 1817
  • Poids à l’expédition 2.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Longueur12 po
  • Orifice de purge3/4 po
  • Taille de maille12
  • Débit60 gal/min
  • Pression max.150 lb/po2
  • Plage de microns80 micron
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 2NPT
  • Type de connexion du port 3NPT
  • Matériau de jointNBR
  • Taille de tuyau 1-1/2 po
  • Hauteur 10 3/4 po
  • Matériau de crépine Acier inoxydable 316
  • Matériau de boîtier Acétal
  • Comprend un tamis Tamis non inclus
  • Température max. 140 Degrees F
  • Taille de connexion du port 1 1-1/2 po
  • Taille de connexion du port 2 1-1/2 po
  • Taille de connexion du port 3 3/4 po
  • Surface de tamis 52,7 po2
  • Type de crépine Maille
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)