!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRÉPINE EN Y, DÉBIT 2,2 PI3/MIN À 100 LB/PO2, 600 LB/PO2, 1/4 PO, 20 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304, LAITON

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 2,2 PI3/MIN À 100 LB/PO2, 600 LB/PO2, 1/4 PO, 20 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304, LAITON

APPROVED VENDOR

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 2,2 PI3/MIN À 100 LB/PO2, 600 LB/PO2, 1/4 PO, 20 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304, LAITON close
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
CRÉPINE EN Y, DÉBIT 2,2 PI3/MIN À 100 LB/PO2, 600 LB/PO2, 1/4 PO, 20 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304, LAITON

CRÉPINE EN Y, DÉBIT 2,2 PI3/MIN À 100 LB/PO2, 600 LB/PO2, 1/4 PO, 20 MAILLES, NPT, ACIER INOXYDABLE 304, LAITON

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20XM08
  • N° de modèle du manufacturier G-YSFB-25
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1831
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCrépine en Y
  • Pression maximale à 100 degrés Fahrenheit600 lb/po²
  • Hauteur1 7/8 po
  • Matériau de crépineAcier inoxydable 304
  • Matériau de boîtierLaiton
  • Comprend un tamisTamis inclus
  • Température max.425 Degrees F
  • Type de connexion du port 1NPT
  • Taille de connexion du port 21/4 po
  • Genre du port 2Femelle
  • Type de connexion du port 3NPT
  • Matériau de jointPTFE
  • NormesISO, MSS SP-110, conforme à la norme RoHS
  • Taille de tuyau 1/4 po
  • Longueur 1 7/8 po
  • Orifice de purge 1/4 po
  • Taille de maille 20
  • Débit 2,2 pi³/min à 100 lb/po²
  • Pression max. 600 lb/po2 CWP
  • Taille de connexion du port 1 1/4 po
  • Genre du port 1 Femelle
  • Taille de connexion du port 2 NPT
  • Taille de connexion du port 3 1/4 po
  • Conforme à la directive RoHS Conforme à la directive RoHS
  • Série YSFB
  • Type de crépine Maille