!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENFICHABLE Y,12MM,TUBE X ENFICHABLE

ENFICHABLE Y,12MM,TUBE X ENFICHABLE

SMC

ENFICHABLE Y,12MM,TUBE X ENFICHABLE close
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
ENFICHABLE Y,12MM,TUBE X ENFICHABLE

ENFICHABLE Y,12MM,TUBE X ENFICHABLE

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.13 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36W897
  • N° de modèle du manufacturier KQ2U12-99A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142308
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDivision en Y enfichable
  • CouleurBlanc
  • Type de raccordement du côté B du raccordRaccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord12 mm
  • Matériau de raccordPBT
  • Longueur hors tout63 mm
  • Matériau du tube compatibleFEP, nylon, PFA, polyuréthane, nylon doux
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air, eau non potable
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccord Raccord instantané
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 12 mm
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord 12 mm
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Normes RoHS
  • Température minimale de service 41 degrés F
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)