!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,-53 ° C - 176 ° C/LB/PO2 87,BLEU,3 X 2⅞ X 3.22 PO,SILICONE

TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,-53 ° C - 176 ° C/LB/PO2 87,BLEU,3 X 2⅞ X 3.22 PO,SILICONE

PARKER

TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,-53 ° C - 176 ° C/LB/PO2 87,BLEU,3 X 2⅞ X 3.22 PO,SILICONE close
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
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,-53 ° C - 176 ° C/LB/PO2 87,BLEU,3 X 2⅞ X 3.22 PO,SILICONE

TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,-53 ° C - 176 ° C/LB/PO2 87,BLEU,3 X 2⅞ X 3.22 PO,SILICONE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $252.93 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6750-2875003
  • N° de modèle du manufacturier 6750-2875003
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau de liquide de refroidissement en silicone est de type tube brique rouge et est disponible en bleu. Il peut supporter une plage de température comprise entre -53 °C et 176 °C et a une pression de travail de 87 lb/po2. Il contient des plis textiles à 3 couches pour assurer sa résistance et une cote de température élevée. Il mesure 3 x 2 7/8 x 3,22 po. Pour une utilisation dans les véhicules lourds/de grande capacité. Ce tuyau est conforme aux normes SAE J20R1 Classe A.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de silicone de refroidissement
  • Plage de température-53 Degrees C - 176 Degrees C
  • Diamètre intérieur (po)2,875
  • Pression d'utilisation (lb/po²)87
  • MatériauSilicone
  • À utiliser avecDans des véhicules lourd/ haute capacité
  • ComprendTextiles épais de 3 épaisseurs pour la force et une haute température
  • Type Tuyau est rouge brique en silicone
  • Longueur 3 pi
  • Diamètre extérieur (po) 3,22
  • Filetage mâle (po) S/O
  • Couleur Bleu
  • Normes SAE J20R1 Classe A
  • Quantité par paquet 3 pi