!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE LIQ REF,-53 ° C - 176 ° C/LB/PO2 125,BLEU,3 X 2 5/8 X 2.97 PO,SILICONE

TUYAU DE LIQ REF,-53 ° C - 176 ° C/LB/PO2 125,BLEU,3 X 2 5/8 X 2.97 PO,SILICONE

PARKER

TUYAU DE LIQ REF,-53 ° C - 176 ° C/LB/PO2 125,BLEU,3 X 2 5/8 X 2.97 PO,SILICONE close
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
TUYAU DE LIQ REF,-53 ° C - 176 ° C/LB/PO2 125,BLEU,3 X 2 5/8 X 2.97 PO,SILICONE

TUYAU DE LIQ REF,-53 ° C - 176 ° C/LB/PO2 125,BLEU,3 X 2 5/8 X 2.97 PO,SILICONE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $237.12 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6750-2625003
  • N° de modèle du manufacturier 6750-2625003
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Utilisez ce tuyau pour les véhicules lourds/de grande capacité. Son textile triple épaisseur lui confère une solidité et une résistance aux températures élevées. Le tuyau peut résister à des températures comprises entre -53℃ et 176℃ et a une pression de fonctionnement de 125 lb/po2. Il est bleu avec un filetage mâle et mesure 3 x 2 5/8 x 2.97 po. Il répond aux normes SAE J20R1 Classe A.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de silicone de refroidissement
  • Plage de température-53 Degrees C - 176 Degrees C
  • Diamètre intérieur (po)2,625
  • Pression d'utilisation (lb/po²)125
  • MatériauSilicone
  • À utiliser avecDans des véhicules lourd/ haute capacité
  • ComprendTextiles épais de 3 épaisseurs pour la force et une haute température
  • Type Tuyau est rouge brique en silicone
  • Longueur 3 pi
  • Diamètre extérieur (po) 2,97
  • Filetage mâle (po) S/O
  • Couleur Bleu
  • Normes SAE J20R1 Classe A
  • Quantité par paquet 3 pi