!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,175 LB/PO2/-53 ° C - 176 ° C,BLEU,3 X 2 3/8 X 2.72 PO,SILICONE

TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,175 LB/PO2/-53 ° C - 176 ° C,BLEU,3 X 2 3/8 X 2.72 PO,SILICONE

PARKER

TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,175 LB/PO2/-53 ° C - 176 ° C,BLEU,3 X 2 3/8 X 2.72 PO,SILICONE close
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
TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,175 LB/PO2/-53 ° C - 176 ° C,BLEU,3 X 2 3/8 X 2.72 PO,SILICONE

TUYAU DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT,175 LB/PO2/-53 ° C - 176 ° C,BLEU,3 X 2 3/8 X 2.72 PO,SILICONE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $216.83 / CHAQUE
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
  • N° article DYE6750-2375003
  • N° de modèle du manufacturier 6750-2375003
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Tuyau de liquide de refroidissement, Type tube en silicone rouge brique est disponible en bleu. Plis textiles à 3 épaisseurs pour une résistance et un fonctionnement à température élevée. Tuyau de filetage mâle est conforme aux normes SAE J20R1 Classe A. lb/po2 de travail de 175, conçu pour des températures comprises entre -53 °C et 176 °C. Mesure 3x2 3/8x2,72 po. Il est destiné aux véhicules lourds/de grande capacité.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de silicone de refroidissement
  • Plage de température-53 Degrees C - 176 Degrees C
  • Diamètre intérieur (po)2,375
  • Pression d'utilisation (lb/po²)175
  • MatériauSilicone
  • À utiliser avecDans des véhicules lourd/ haute capacité
  • ComprendTextiles épais de 3 épaisseurs pour la force et une haute température
  • Type Tuyau est rouge brique en silicone
  • Longueur 3 pi
  • Diamètre extérieur (po) 2,72
  • Filetage mâle (po) S/O
  • Couleur Bleu
  • Normes SAE J20R1 Classe A
  • Quantité par paquet 3 pi