Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Solution robuste mais flexible, ce tuyau de liquide de refroidissement en silicone a un tube de type rouge brique et renferme un textile triple épaisseur pour la solidité et la résistance aux hautes températures. Le tuyau a une pression de fonctionnement de 175 lb/po2 et peut supporter des températures entre -53℃ et 176℃. De couleur bleue avec un filetage mâle, le tuyau mesure 3 x 2 1/4 x 2.6 po. Il répond aux normes SAE J20R1 Classe A.
Spécifications techniques
ArticleTuyau de silicone de refroidissement
Plage de température-53 Degrees C - 176 Degrees C
Diamètre intérieur (po)2,25
Pression d'utilisation (lb/po²)175
MatériauSilicone
À utiliser avecDans des véhicules lourd/ haute capacité
ComprendTextiles épais de 3 épaisseurs pour la force et une haute température
TypeTuyau est rouge brique en silicone
Longueur3 pi
Diamètre extérieur (po)2,6
Filetage mâle (po)S/O
CouleurBleu
NormesSAE J20R1 Classe A
Quantité par paquet3 pi
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca