Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Avec son textile triple épaisseur pour la solidité et la résistance aux températures élevées, ce tuyau en silicone rouge brique peut résister à une pression de 175 lb/po2 et à des températures allant de -53 ℃ à 176 ℃. Il a un filetage mâle et est disponible en bleu. Ce tuyau en silicone est destiné aux véhicules lourds/de grande capacité. Il répond à la norme SAE J20R1 Classe A.
Spécifications techniques
ArticleTuyau de silicone de refroidissement
Plage de température-53 Degrees C - 176 Degrees C
Diamètre intérieur (po)2,125
Pression d'utilisation (lb/po²)175
MatériauSilicone
À utiliser avecDans des véhicules lourd/ haute capacité
ComprendTextiles épais de 3 épaisseurs pour la force et une haute température
TypeTuyau est rouge brique en silicone
Longueur3 pi
Diamètre extérieur (po)2,47
Filetage mâle (po)S/O
CouleurBleu
NormesSAE J20R1 Classe A
Quantité par paquet3 pi
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca