!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT TACTIQUE,MANCHETTE CRCH BCL,POUCE COMPLET,COUVT,MOYEN/8,CUIR SYNTHÉTIQUE/TREKDRY

GANT TACTIQUE,MANCHETTE CRCH BCL,POUCE COMPLET,COUVT,MOYEN/8,CUIR SYNTHÉTIQUE/TREKDRY

MECHANIX WEAR

GANT TACTIQUE,MANCHETTE CRCH BCL,POUCE COMPLET,COUVT,MOYEN/8,CUIR SYNTHÉTIQUE/TREKDRY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT TACTIQUE,MANCHETTE CRCH BCL,POUCE COMPLET,COUVT,MOYEN/8,CUIR SYNTHÉTIQUE/TREKDRY

GANT TACTIQUE,MANCHETTE CRCH BCL,POUCE COMPLET,COUVT,MOYEN/8,CUIR SYNTHÉTIQUE/TREKDRY

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.22 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MXWTSCR55520
  • N° de modèle du manufacturier CA-TSCR-55-520
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ces gants tactiques discrets tle M/8 ont une manchette auto-agrippante en TPR et d'un conception à pouce complet. Ils ont une paume en cuir synthétique, un support TrekDry respirant et un filetage en poly. Ces gants non doublés sont le choix idéal p/ les forces de l'ordre, l'armée et les sports de tir.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'intervention
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA0
  • Matériau du dosTrekDry
  • Matériau de garde-mainAucun
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • ApplicationServices de police, maintenance et réparation, militaire, tir
  • Type de doigtsDoigt complet
  • Style de pouceIntégral
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Noir
  • Poignet Auto-agrippante
  • Doublure Non doublé
  • Taille M
  • Type de fermeture Auto-agrippante
  • Matériau des coutures Polyester
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande