!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD T 45 DEG 3 PO ABS CON HUB

RACCORD T 45 DEG 3 PO ABS CON HUB

APPROVED VENDOR

RACCORD T 45 DEG 3 PO ABS CON HUB close
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
RACCORD T 45 DEG 3 PO ABS CON HUB

RACCORD T 45 DEG 3 PO ABS CON HUB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.67 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WHW6
  • N° de modèle du manufacturier 1WHW6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141716
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDivision en Y combiné
  • Matériau du raccord de tuyauABS
  • Pour la catégorie des tuyaux40
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A3 15/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B3 15/16 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C3 15/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étageDébit par gravité
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationDWV
  • Forme de base du raccord de tuyauRaccord à 45 Degrees
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Catégorie Catégorie 40
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3 po
  • Type - côté B Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3 po
  • Type - côté C Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 6 7/16 po
  • Plage de température -20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Noir
  • Normes Classe cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965