!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POSTE TRAVAIL 10 TIROIRS ROUGE/GRIS 45PO

POSTE TRAVAIL 10 TIROIRS ROUGE/GRIS 45PO

PROTO

POSTE TRAVAIL 10 TIROIRS ROUGE/GRIS 45PO close
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
POSTE TRAVAIL 10 TIROIRS ROUGE/GRIS 45PO

POSTE TRAVAIL 10 TIROIRS ROUGE/GRIS 45PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15,005.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PRTJ564542-10SG
  • N° de modèle du manufacturier J564542-10SG
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 491.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire à outils roulante
  • Profondeur hors tout21-3/8 po
  • Couleur du corpsRouge
  • Caractéristiques des glissièresVerrouillage en position ouverte et fermée
  • Système de verrouillageClé
  • Finition du corpsLustrée
  • Facteur de marche nominalService industriel supérieur
  • Matériau du corpsAcier
  • Diamètre des roulettes6 po
  • Matériau de rouletteNylon
  • Finition du tiroirMate
  • Matériau de la doublure de tiroirVinyle
  • Style de priseErgonomique, métallique, latérale
  • Comprend un revêtement du dessus de l'armoireOui
  • Capacité de charge totale3 200 lb
  • Nombre de clés incluses2
  • Matériau de surface de travailAcier, bois
  • Largeur hors tout 45 po
  • Hauteur hors tout 42-1/2 po
  • Couleur du tiroir Gris
  • Type de glissière Roulement à billes, déploiement complet
  • Nb de tiroirs 10
  • Série 560
  • Calibre du corps Cal. 16
  • Matériau du revêtement du dessus de l'armoire Vinyle
  • Type de roulette (2) fixes, (2) pivotantes
  • Largeur de roulette 2 po
  • Gabarit du tiroir Cal. 18
  • Caractéristiques Roulettes de 6 po ayant une capacité de charge de 800 lb chacune, diviseurs de tiroirs permettant de configurer chaque tiroir sur mesure, résistance industrielle pour vos charges les plus lourdes, tiroirs verrouillables et déverrouillables pour la sécurité, la série 560 offre une qualité supérieure
  • Comprend Roulette, verrou, clé tubulaire
  • Comprend des doublures de tiroirs Non
  • Nb de poignées 1
  • Capacité de stockage totale 24 457 po³