!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE CLE,ACIER ALLIE,CHROME NR,9 PIE

ENSEMBLE CLE,ACIER ALLIE,CHROME NR,9 PIE

PROTO

ENSEMBLE CLE,ACIER ALLIE,CHROME NR,9 PIE close
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
ENSEMBLE CLE,ACIER ALLIE,CHROME NR,9 PIE

ENSEMBLE CLE,ACIER ALLIE,CHROME NR,9 PIE

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $380.65 / CHAQUE
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
  • N° article PRTJSCR9SK
  • N° de modèle du manufacturier JSCR-9SK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111714
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés mixtes
  • Type de contenantPlateau en mousse
  • Type de têteStandard
  • MatériauAcier allié
  • RéversibleNon
  • Nb d'outils9
  • Plage de taille des clés1/4 po à 3/4 po
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • Nb de points12
  • Couleur de la boîteNoir
  • Type de manche/poignéePièce unique
  • Épaisseur de tête1/8 po à 1/4 po
  • Plage de longueurs5 po à 9-3/4 po
  • Poids2,71 lb
  • Type de clé polygonale Bout en boîte de cannelure
  • Angle de décalage de la tête 0 Degrees
  • Type de mesure SAE
  • Isolation Non
  • Finition Chrome noir
  • Angle d'ouverture (deg) 15 Degrees
  • Cliquet Oui
  • Style de tête de la clé Standard
  • Type d'ouverture Arrondi
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Taille de tête 1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, 9/16 po, 5/8 po, 11/16 po, 3/4 po
  • Comprend Plateau en mousse
  • Normes ASME
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés