!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Article abandonné pouvant être remplacé
CLE A CHOCS, 1 PO

CLE A CHOCS, 1 PO

SPEEDAIRE

CLE A CHOCS, 1 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLE A CHOCS, 1 PO

CLE A CHOCS, 1 PO

SPEEDAIRE

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGF2YRG8
  • N° de modèle du manufacturier 2YRG8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112713
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb
Produit de remplacement suggéré
CLE CHOCS PNEUM PRISE 1PO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 742,55 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Vitesse à vide4 000 tr/min
  • Poids de l'outil14,2 lb
  • Taille de tuyau min. 3/4 po
  • Capacité de boulon max. 1 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande