!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENROULEUR CÂBLES, FAISCEAU MAX. 3 PO, ACIER INOXYDABLE, NOIR/ROUGE, GRAND

ENROULEUR CÂBLES, FAISCEAU MAX. 3 PO, ACIER INOXYDABLE, NOIR/ROUGE, GRAND

GARDNER BENDER

ENROULEUR CÂBLES, FAISCEAU MAX. 3 PO, ACIER INOXYDABLE, NOIR/ROUGE, GRAND close
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
ENROULEUR CÂBLES, FAISCEAU MAX. 3 PO, ACIER INOXYDABLE, NOIR/ROUGE, GRAND

ENROULEUR CÂBLES, FAISCEAU MAX. 3 PO, ACIER INOXYDABLE, NOIR/ROUGE, GRAND

GARDNER BENDER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5NPN1
  • N° de modèle du manufacturier CWT3RR25
  • N° de classification normalisée des produits et services 26121635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cet enrouleur de câbles est fabriqué en acier inoxydable noir/rouge. Il comprend une gâchette de déverrouillage facile, un gros trou de suspension, une conception à grandes dents de fixation, une charnière en acier inoxydable et une poignée de transport. Il a une longueur de 2 3/4 po, une largeur de 3 3/4 po et une hauteur de 5 3/4 po. Il s'utilise avec des chaînes, des cordons et des tuyaux.

Spécifications techniques

  • ArticleEnrouleur de câbles
  • Méthode de montageVis
  • Capacité de charge max.100 lb
  • Description/caractéristiques spécialesGâchette de déverrouillage facile, grand trou de suspension, grande conception de dents de fixation, charnière en acier inoxydable, poignée de transport en T
  • Hauteur5 3/4 po
  • Largeur3 3/4 po
  • À utiliser avec Chaînes, cordes, tuyaux souples
  • Diamètre de lot max. 3,00 po
  • Couleur Noir, rouge
  • Matériau Acier inoxydable
  • Longueur 2 3/4 po