!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLE POLYGONALE 1/4-5/16

CLE POLYGONALE 1/4-5/16

PROTO

CLE POLYGONALE 1/4-5/16 close
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
CLE POLYGONALE 1/4-5/16

CLE POLYGONALE 1/4-5/16

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.86 / CHAQUE
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
  • N° article PRT1118SPLEA
  • N° de modèle du manufacturier J1118SPL
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111747
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleClé polygonale
  • FinitionChrome
  • Longueur hors tout7-1/4 po
  • Épaisseur de tête1/4 po
  • Type de têteDécalée
  • IsolationNon
  • Type de clé polygonaleExtrémité de la boîte en cannelure
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • RéversibleNon
  • Style serrage (po)Lisse
  • Nb de points12
  • NormesASME B107.7
  • Groupement de produits - cléClés
  • Matériau Acier allié
  • Taille de tête 1/4 po, 5/16 po
  • Angle de décalage de la tête 15 Degrees
  • Type de mesure SAE
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Forme de la clé Droite
  • Style de tête de la clé Standard
  • Cliquet Non
  • Type de manche/poignée Acier
  • Couleur de manche/poignée Argent
  • Une tête/Deux têtes Deux têtes
  • Poids 0,12 lb