!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER SERRAGE,8-1/4 A 9-1/8PO,PQ10

COLLIER SERRAGE,8-1/4 A 9-1/8PO,PQ10

APPROVED VENDOR

COLLIER SERRAGE,8-1/4 A 9-1/8PO,PQ10 close
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
COLLIER SERRAGE,8-1/4 A 9-1/8PO,PQ10

COLLIER SERRAGE,8-1/4 A 9-1/8PO,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.55 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG16P249
  • N° de modèle du manufacturier 4590070
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1596
  • Poids à l’expédition 3.65 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande304
  • Type de bandeLigné
  • Diamètre intérieur maximal de collier9 1/8 po
  • Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 304
  • Classe/qualitéRobuste
  • n° SAE912
  • Classe de matériau de la vis410
  • Type d'entraînementHexagonal fendu
  • Band Length0,63 po
  • SérieFlex-Gear
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,028 po
  • Largeur de ruban 5/8 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier 8 1/4 po
  • Pour diamètre extérieur maximal 9 1/8 po
  • Températures de service max. 500 degrés F
  • Matériau de vis Acier inoxydable
  • Type de bride Collier de serrage à vis sans fin
  • Taille hexagonale 3/8 po
  • Couple d'installation 75 po-lb
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)