!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLL SERRGE,5-1/4 - 6-1/8PO,SAE 612,PQ10

COLL SERRGE,5-1/4 - 6-1/8PO,SAE 612,PQ10

APPROVED VENDOR

COLL SERRGE,5-1/4 - 6-1/8PO,SAE 612,PQ10 close
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
COLL SERRGE,5-1/4 - 6-1/8PO,SAE 612,PQ10

COLL SERRGE,5-1/4 - 6-1/8PO,SAE 612,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.86 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG16P227
  • N° de modèle du manufacturier 4160070
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande304
  • Largeur de ruban5/8 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier5 1/4 po
  • Températures de service max.500 degrés F
  • Matériau de visAcier
  • Type de brideCollier de serrage à vis sans fin
  • Band Length0,63 po
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,028 po
  • Diamètre intérieur maximal de collier 6 1/8 po
  • Pour diamètre extérieur maximal 6 1/8 po
  • n° SAE 612
  • Screw Material Finish Zingué
  • Taille hexagonale 3/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)