!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLL SERRGE,4-1/4 - 5-1/8PO,SAE 512,PQ10

COLL SERRGE,4-1/4 - 5-1/8PO,SAE 512,PQ10

APPROVED VENDOR

COLL SERRGE,4-1/4 - 5-1/8PO,SAE 512,PQ10 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COLL SERRGE,4-1/4 - 5-1/8PO,SAE 512,PQ10

COLL SERRGE,4-1/4 - 5-1/8PO,SAE 512,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.20 / PAQUET de 10

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG16P241
  • N° de modèle du manufacturier 4550070
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande304
  • Largeur de ruban5/8 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier4 1/4 po
  • Températures de service max.500 degrés F
  • Matériau de visAcier inoxydable
  • Type de brideCollier de serrage à vis sans fin
  • Band Length0,63 po
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,028 po
  • Diamètre intérieur maximal de collier 5 1/8 po
  • Pour diamètre extérieur maximal 5 1/8 po
  • n° SAE 512
  • Classe de matériau de la vis 410
  • Taille hexagonale 3/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande