!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE À VIS SANS FIN, ACIER INOXYDABLE 304, BANDE PERFORÉE, 7/16 PO À 25/32 PO DIAM DE SERRAGE, PQ DE 10

COLLIER DE SERRAGE À VIS SANS FIN, ACIER INOXYDABLE 304, BANDE PERFORÉE, 7/16 PO À 25/32 PO DIAM DE SERRAGE, PQ DE 10

APPROVED VENDOR

COLLIER DE SERRAGE À VIS SANS FIN, ACIER INOXYDABLE 304, BANDE PERFORÉE, 7/16 PO À 25/32 PO DIAM DE SERRAGE, PQ DE 10 close
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
COLLIER DE SERRAGE À VIS SANS FIN, ACIER INOXYDABLE 304, BANDE PERFORÉE, 7/16 PO À 25/32 PO DIAM DE SERRAGE, PQ DE 10

COLLIER DE SERRAGE À VIS SANS FIN, ACIER INOXYDABLE 304, BANDE PERFORÉE, 7/16 PO À 25/32 PO DIAM DE SERRAGE, PQ DE 10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.53 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG447N83
  • N° de modèle du manufacturier 43253
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande304
  • Type de bandePerforé
  • Diamètre intérieur maximal de collier25/32 po
  • Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 304
  • Matériau de visAcier
  • Type de brideCollier de serrage à vis sans fin
  • Taille hexagonale5/16 po
  • Système de mesurePouce
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,02 po
  • Largeur de ruban 5/16 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier 7/16 po
  • n° SAE 6
  • Screw Material Finish Zingué
  • Type d'entraînement Hexagonal fendu
  • Band Length 0,31 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)