!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER SERRAGE,VERROUILLE,SAE 20,PQ10

COLLIER SERRAGE,VERROUILLE,SAE 20,PQ10

APPROVED VENDOR

COLLIER SERRAGE,VERROUILLE,SAE 20,PQ10 close
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
COLLIER SERRAGE,VERROUILLE,SAE 20,PQ10

COLLIER SERRAGE,VERROUILLE,SAE 20,PQ10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.59 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG447N87
  • N° de modèle du manufacturier 43263
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande304
  • Type de bandePerforé
  • Diamètre intérieur maximal de collier1 3/4 po
  • Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 304
  • Matériau de visAcier
  • Type de brideCollier de serrage à vis sans fin
  • Taille hexagonale5/16 po
  • Système de mesurePouce
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,02 po
  • Largeur de ruban 1/2 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier 13/16 po
  • n° SAE 20
  • Screw Material Finish Zingué
  • Type d'entraînement Hexagonal fendu
  • Band Length 0,31 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)