!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COLLIER DE SERRAGE À VIS SANS FIN, ACIER INOXYDABLE 301, BANDE PERFORÉE, 11/16 PO À 1½ PO DIAM DE SERRAGE, PAQUET DE 10

COLLIER DE SERRAGE À VIS SANS FIN, ACIER INOXYDABLE 301, BANDE PERFORÉE, 11/16 PO À 1½ PO DIAM DE SERRAGE, PAQUET DE 10

APPROVED VENDOR

COLLIER DE SERRAGE À VIS SANS FIN, ACIER INOXYDABLE 301, BANDE PERFORÉE, 11/16 PO À 1½ PO DIAM DE SERRAGE, PAQUET DE 10 close
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
COLLIER DE SERRAGE À VIS SANS FIN, ACIER INOXYDABLE 301, BANDE PERFORÉE, 11/16 PO À 1½ PO DIAM DE SERRAGE, PAQUET DE 10

COLLIER DE SERRAGE À VIS SANS FIN, ACIER INOXYDABLE 301, BANDE PERFORÉE, 11/16 PO À 1½ PO DIAM DE SERRAGE, PAQUET DE 10

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.42 / PAQUET de 10
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
  • N° article WWG1XHB9
  • N° de modèle du manufacturier 670040016
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1597
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCollier de serrage à vis sans fin
  • Classe de matériau de bande301
  • Type de bandePerforé
  • Diamètre intérieur maximal de collier1 1/2 po
  • Matériau de boîtier de pièce de fixationAcier inoxydable 301
  • Classe/qualitéMarin
  • n° SAE16
  • Classe de matériau de la vis305
  • Type d'entraînementHexagonal fendu
  • Band Length0,5 po
  • Couple d'installation35 po-lb
  • Système de mesurePouce
  • Matériau de ruban Acier inoxydable
  • Épaisseur de la bande 0,022 po
  • Largeur de ruban 1/2 po
  • Diamètre intérieur minimal de collier 11/16 po
  • Pour diamètre extérieur maximal 1 1/2 po
  • Températures de service max. 500 degrés F
  • Matériau de vis Acier inoxydable
  • Type de bride Collier de serrage à vis sans fin
  • Taille hexagonale 5/16 po
  • Pour l'environnement Automobile, ménage, industrielle
  • Série Hy-Gear