!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 53 1/2 PO X 28 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 22 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 53 1/2 PO X 28 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 22 GAL, JAUNE

ENPAC

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 53 1/2 PO X 28 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 22 GAL, JAUNE close
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
PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 53 1/2 PO X 28 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 22 GAL, JAUNE

PALETTE CONFINEMENT, DÉVERSEMENTS BARILS, 53 1/2 PO X 28 1/2 PO, POUR 2 BARILS DE 55GAL, CAPACITÉ DE 22 GAL, JAUNE

ENPAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $344.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article EPC5117YE
  • N° de modèle du manufacturier 5117-YE
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 40.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePalette confinement, déversements barils
  • Pour nombre de barils de 55 gal2
  • À utiliser avec fourche standardOui
  • Couleur de la grilleNoir
  • Matériau de la grillePolyéthylène
  • Comprend un drainNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Longueur53 1/2 po
  • Profil basOui
  • ModulaireNon modulaire
  • Couleur de la paletteJaune
  • Type de produitPlateau de déversement
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • NormesEPA, SPCC, NPDES
  • Contribue à la conformité à l'EPA40 CFR 264.175
  • Longueur utile48 po
  • Largeur28 1/2 po
  • Fluoré(e) Non
  • À utiliser avec no. de fabricant de raccordement de rampe 5111-BK
  • Passage de fourche 4 directions
  • Numéro de fabricant du raccord de grille compatible 7006-BK
  • Hauteur 6 po
  • Comprend une vessie de trop plein Non
  • En ligne Oui
  • Capacité de charge 2 400 lb
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Type d'ouverture Pas de portes
  • Matériau de palette Polyéthylène
  • Poids du produit 36 lb
  • Capacité de déversement 22 gal
  • Capacité de raccordement au puisard Non
  • Contribue à la conformité SPCC Oui
  • Largeur utile 24 po