Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Lampe de travail en plastique. Lampe de travail COB 800 lm haut/400 lm bas, pile lithium-ion 3,7V, 4400 mah, port de charge USB-C. Bouton-poussoir interrupteur marche/arrêt, aimant intégré, crochet pliant pivotant à 360°, base large. Bloc d’alimentation, câble USB-C Conforme aussi aux normes : cETLus-Intertek/cULus.
Spécifications techniques
ArticleLampe de travail
Technologie de la lumièreDEL
RechargeableOui
Matériau de boîtierPlastique
NormescETLus-Intertek/cULus
Source d'alimentationBatterie
ComprendBloc d'alimentation, câble USB-C
CaractéristiquesLampe de travail Cob rechargeable 800 Haut/400 Bas lumens, batterie lithium-ion 3,7 V, 4 400 mAh, port de charge USB-C, interrupteur marche/arrêt à bouton-poussoir, aimant intégré, crochet pliant pivotant à 360 degrés, large base de support avec aimant, autonomie maximale de 6 heures en réglage bas.
Matériau de lentillePlastique
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Marchandises dangereuses
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca