!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAD. RECHARG.-USB 5W PAST.

BALAD. RECHARG.-USB 5W PAST.

ALERT

BALAD. RECHARG.-USB 5W PAST. close
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
BALAD. RECHARG.-USB 5W PAST.

BALAD. RECHARG.-USB 5W PAST.

ALERT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 143,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 574,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALTKCR5
  • N° de modèle du manufacturier KCR5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112009
  • PAGE DU CATALOGUE # 133
  • Poids à l’expédition 1.05 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de travail est en plastique et dispose d'un chargeur micro USB. Elle comprend aussi une DEL COB 5 W, une batterie lithium-ion, un crochet pivotant, une poignée caoutchouc confortable et un chargeur Micro USB Conforme aussi aux normes :cETL.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de travail
  • Technologie de la lumièreDEL
  • CaractéristiquesChargeur micro USB
  • Matériau de lentillePlastique
  • Source d'alimentation Batterie
  • Comprend DEL COB 5 W, batterie lithium-Ion, crochet pivotant, poignée caoutchouc confortable et chargeur Micro USB
  • Matériau de boîtier Plastique
  • Normes cETL