!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL, TG(10), NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A4, PAUME/DOIGTS TREMPÉ, PUR, LISSE

GANTS DE TRAVAIL, TG(10), NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A4, PAUME/DOIGTS TREMPÉ, PUR, LISSE

MILWAUKEE

GANTS DE TRAVAIL, TG(10), NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A4, PAUME/DOIGTS TREMPÉ, PUR, LISSE close
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
GANTS DE TRAVAIL, TG(10), NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A4, PAUME/DOIGTS TREMPÉ, PUR, LISSE

GANTS DE TRAVAIL, TG(10), NIVEAU DE RÉSISTANCE AUX COUPURES ANSI A4, PAUME/DOIGTS TREMPÉ, PUR, LISSE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.71 / PAIRE
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
  • N° article MTL48738743
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-8743
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Gants de travail gris/rouges/noirs TG composés de polyuréthane. Ils sont par ailleurs enduits de polyuréthane et homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 2 résistance aux perforations. Ils sont à doigts complets, dotés de poignets en tricot, et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X42D. Compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotPolyester
  • Classement EN 3884X42D
  • Matériau de protection des jointuresPolyuréthane
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10,43 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Normes ANSI/ISEA, EN 388
  • Isolation Non
  • Type de paume Revêtu
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Poids du tissu 6,4 oz
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Lisse
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 6
  • Couleur de la manchette Gris
  • Support réflectif Non
  • Couleur Gris, rouge, noir