!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WORK GLVS,HPPE,S,BROWN/GREY/YELLOW,PR

WORK GLVS,HPPE,S,BROWN/GREY/YELLOW,PR

SUPERIOR GLOVE

WORK GLVS,HPPE,S,BROWN/GREY/YELLOW,PR close
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
WORK GLVS,HPPE,S,BROWN/GREY/YELLOW,PR

WORK GLVS,HPPE,S,BROWN/GREY/YELLOW,PR

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 42,03 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 504,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGSTAGBLPVBS
  • N° de modèle du manufacturier STAGBLPVBS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # 911
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Style de l'ourletAvec revêtement
  • Matériau en tricotTenActiv
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau de paume en cuirPeau de vache TenActiv
  • Type de paumeSans revêtement
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Taille - Numérique7
  • Longueur du gant9,25 po
  • RéversibleNon
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Force de perforation ANSI/ISEA160 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 1
  • Niveau de protection ANSI/ISEA contre la piqûre des aiguilles - paume 5
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Taille - alphabétique P
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Caractéristiques du gant Fourche index-pouce renforcée
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Nb de paires par paquet 12
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5104
  • Support réflectif Non
  • Couleur Brun, gris, jaune