!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS À MANCHETTE POWERLINE, NOIR/BEIGE, CUIR DE VACHE, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A7/PERFORATION 5, 2TG

GANTS À MANCHETTE POWERLINE, NOIR/BEIGE, CUIR DE VACHE, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A7/PERFORATION 5, 2TG

WATSON GLOVES

GANTS À MANCHETTE POWERLINE, NOIR/BEIGE, CUIR DE VACHE, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A7/PERFORATION 5, 2TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS À MANCHETTE POWERLINE, NOIR/BEIGE, CUIR DE VACHE, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A7/PERFORATION 5, 2TG

GANTS À MANCHETTE POWERLINE, NOIR/BEIGE, CUIR DE VACHE, ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURES A7/PERFORATION 5, 2TG

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.57 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT93775XXL
  • N° de modèle du manufacturier 93775-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Ces manchettes powerline 1 noires/tans sont composées avec du cuir de vache. De plus, il sont dotés de coutures en Kevlar. Homologués ANSI/ISEA niveau A7 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGantelet Powerline
  • Matériau des couturesCousu avec du fil de Kevlar
  • Longueur du gant14 po
  • Matériau de paumeCuir de vache résistant à l'eau Dryhide
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • CouleurHavane/noir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A7
  • Normes EN 388:2016-3X34F, EN 407:2020 - 4XXXX
  • Style de pouce Protection contre les impulsions et selle de pouce renforcée
  • Couleur de la manchette Noir
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande