!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL CONDUCTEUR,3TG(12),CUIR PEAU DE CHÈVRE, KEVLAR, NIVEAU ANSI IMPACT 2

GANTS DE TRAVAIL CONDUCTEUR,3TG(12),CUIR PEAU DE CHÈVRE, KEVLAR, NIVEAU ANSI IMPACT 2

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE TRAVAIL CONDUCTEUR,3TG(12),CUIR PEAU DE CHÈVRE, KEVLAR, NIVEAU ANSI IMPACT 2 close
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
GANTS DE TRAVAIL CONDUCTEUR,3TG(12),CUIR PEAU DE CHÈVRE, KEVLAR, NIVEAU ANSI IMPACT 2

GANTS DE TRAVAIL CONDUCTEUR,3TG(12),CUIR PEAU DE CHÈVRE, KEVLAR, NIVEAU ANSI IMPACT 2

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 61,73 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 740,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUG378GCXVBXXXL
  • N° de modèle du manufacturier 378GCXVBXXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.69 lb

Informations sur le produit

Gants de travail Superior Endura en Kevlar et cuir de chèvre. Revêtement en cuir et homologués résistance aux perforations niveau A9 ANSI/ISEA/coupures niveau 5 ANSI/ISEA. Résistants aux coupures et aux perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de paumePeau de chèvre, Kevlar, cuir
  • Matériau de l'enduit du gantCuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A9
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)