!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE TRAVAIL/CONDUCTEUR RÉSISTANT AUX COUPURES, M,8, CUIR, KEVLAR, NIVEAU ANSI IMPACT 2

GANTS DE TRAVAIL/CONDUCTEUR RÉSISTANT AUX COUPURES, M,8, CUIR, KEVLAR, NIVEAU ANSI IMPACT 2

SUPERIOR GLOVE

GANTS DE TRAVAIL/CONDUCTEUR RÉSISTANT AUX COUPURES, M,8, CUIR, KEVLAR, NIVEAU ANSI IMPACT 2 close
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
GANTS DE TRAVAIL/CONDUCTEUR RÉSISTANT AUX COUPURES, M,8, CUIR, KEVLAR, NIVEAU ANSI IMPACT 2

GANTS DE TRAVAIL/CONDUCTEUR RÉSISTANT AUX COUPURES, M,8, CUIR, KEVLAR, NIVEAU ANSI IMPACT 2

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.84 / PAIRE
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
  • N° article SUG375GKGVBM
  • N° de modèle du manufacturier 375GKGVBM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Gants de travail oranges Superior en cuir de chèvre et Kevlar. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Ils ont une manchette et résistent au froid/coupures/perforations.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau de paumePeau de chèvre, Kevlar, cuir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • CouleurOrange
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de la doublure du gant Kevlar
  • Série Endura
  • Matériau de renforcement intérieur Kevlar
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)